Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Clasificación de micras40 micras
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Material del recipienteCuenco de metal
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente cerrado)
- Flujo de aire máximo100 scfm
- Opciones del recipienteCon mirilla
- Método de drenajeAutomático
- Clasificación del filtro40 μm
- Capacidad del recipiente6 oz
- Longitud total2.75 pulg.
- Altura total6.87 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT