Descripción general
- Para entornos de moderados a severos
- Aplicación directa sobre acero oxidado sólido con preparación mínima de la superficie: también se puede utilizar sobre acero limpio, metal galvanizado, hormigón (incluidos suelos de hormigón), superficies previamente recubiertas y ligeramente húmedas
- Se puede utilizar en interiores o exteriores
- Si bien la exposición a la luz solar y ciertas condiciones de iluminación interior causan decoloración y formación de cal de todos los recubrimientos de tipo epoxi, estos cambios son solo de naturaleza cosmética.
- Para uso con base epoxi Steel-Tech® (Mi artículo n.o 05417043)
- Contenedor: lata de un galón
Especificaciones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Tipo de baseDisolvente
- ColorOlive Drab, gris neutro, negro, tostado oscuro, plata, gris Gunship
- Familia de coloresBlanco
- Para usar con9100 System DTM Mastic de epoxi
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles184 g/l
- Tiempo de secadoNo especificado
- FinalizarSemibrillante
- Tipo de resinaEpoxi
- Tamaño1 gal.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de restauración del sistema de suelo de fabricación generalMotion colaboró con Rustoleum para proporcionar una muestra de compuestos de reparación de hormigón y un sistema de recubrimiento epoxi especializado adaptado a los requisitos del cliente.
Ver la documentación- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación