Descripción del fabricante
12253 TORNILLO ACME 2-1/2-3 DER. 6 PIES
- Nook Industries ofrece las selecciones más grandes de tamaños de tornillos de montaje enrollados de la industria.
- Los tornillos de rosca enrollada son rentables y están abastecidos para una entrega rápida
- Los tornillos y tuercas PowerAc℮ Inch Acme incluyen una forma de rosca de centralización (C) para evitar el atasco y la unión.
- En comparación con las formas de rosca de uso general, las roscas de centralización se fabrican con tolerancias más ajustadas y menor holgura en el diámetro principal.
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad