Motion
9410402
Recubrimiento o sellador - 1 gal, color transparente
Artículo MI #00917477
No. Fabricante 9410402
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Recubrimiento o sellador - 1 gal, color transparente
Artículo MI #00917477
No. Fabricante 9410402

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
9410402 SISTEMA TRANSPARENTE 9400

Especificaciones

  • Color
    Borrar
  • Familia de colores
    Borrar
  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Finalizar
    Alto brillo
  • Tiempo de secado
    De 4 a 6 h.
  • Temperatura mínima de aplicación
    0 °C
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Estándares cumplidos
    USDA, FSIS
  • Cantidad del paquete
    6
  • UPC_NO
    020066941093
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Contenido de VOC
    Menos de 600 g/l
  • Rango de temperatura de aplicación
    32 grados a 100 °F
  • Cobertura
    260 a 560 pies2/galón
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Tipo de resina
    Isocianato alifático de poliéster convertido Thane
  • Tamaño
    1 gal.
  • Superficie
    Acero, metal galvanizado
  • Tipo de sistema
    9400

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo