Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroFiltro de línea principal
- Clasificación de micras40 micras
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Material del recipienteCuenco de metal
- Tipo de drenajeAutomático
- Flujo de aire máximo260 scfm
- Método de drenajeAutomático
- Clasificación del filtro40 μm
- Capacidad del recipiente29 oz
- Longitud total5.15 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT