Motion
F329-08FW3

Arrow
F329-08FW3

Filtro de partículas de alto flujo: 3 micras, 300 scfm, 1 NPT puertos, recipiente de metal, drenaje manual
Artículo MI #00917824
No. Fabricante F329-08FW3
Precio234.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F329-08FW3

Filtro de partículas de alto flujo: 3 micras, 300 scfm, 1 NPT puertos, recipiente de metal, drenaje manual
Artículo MI #00917824
No. Fabricante F329-08FW3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$234.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO DE F329-08FW3 1"

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de línea principal
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Flujo de aire máximo
    300 scfm
  • Método de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    3 μm
  • Capacidad del recipiente
    29 oz
  • Longitud total
    5.15 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    175 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo