Motion
944900
Válvula 3-Way - Para uso con sistemas de control neumático, en línea
Artículo MI #00917857
No. Fabricante 944900
Precio220.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula 3-Way - Para uso con sistemas de control neumático, en línea
Artículo MI #00917857
No. Fabricante 944900
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
Precio220.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
944900 3-WAY MANUAL DE LA VÁLVULA 1/8" NPT

Especificaciones

  • Categoría de piezas
    Válvula y accesorios de válvula
  • Para usar con la serie
    Sistemas de control neumático
  • Función
    3-Way
  • Estilo de montaje
    En línea
  • Serie
    Válvula 3-Way
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Factor Cv
    0.266
  • Tamaño del orificio
    0.094 pulg.
  • Rango de funcionamiento
    0-150 psi
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662284167765
  • Peso
    0.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo