Motion
F329-08KW

Arrow
F329-08KW

Filtro de partículas de alto flujo: 40 micras, 300 scfm, 1 NPT puertos, recipiente de metal, drenaje manual
Artículo MI #00917895
No. Fabricante F329-08KW
Precio276.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F329-08KW

Filtro de partículas de alto flujo: 40 micras, 300 scfm, 1 NPT puertos, recipiente de metal, drenaje manual
Artículo MI #00917895
No. Fabricante F329-08KW
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
Precio276.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F329-08KW FILTRO DE 1"

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de línea principal
  • Clasificación de micras
    40 micras
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Flujo de aire máximo
    300 scfm
  • Método de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    40 μm
  • Capacidad del recipiente
    29 oz
  • Longitud total
    5.15 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo