F3NHF-24

Arrow
F3NHF-24

Filtro de partículas de alto flujo: 40 micras, 1300 scfm, 3 NPT puertos, recipiente de metal, drenaje manual
Artículo MI #00918015
No. Fabricante F3NHF-24
Precio1,314.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F3NHF-24

Filtro de partículas de alto flujo: 40 micras, 1300 scfm, 3 NPT puertos, recipiente de metal, drenaje manual
Artículo MI #00918015
No. Fabricante F3NHF-24
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
Precio1,314.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO DE F3NHF-24 3"

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de línea principal
  • Clasificación de micras
    40 micras
  • Tamaño del puerto
    3 NPT
  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Flujo de aire máximo
    1300 scfm
  • Método de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    40 μm
  • Capacidad del recipiente
    200 oz
  • Longitud total
    7.62 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo