Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroFiltro de línea principal
- Clasificación de micras40 micras
- Tamaño del puerto3 NPT
- Material del recipienteCuenco de metal
- Tipo de drenajeManual
- Flujo de aire máximo1300 scfm
- Opciones del recipienteCon mirilla
- Método de drenajeManual
- Clasificación del filtro40 μm
- Capacidad del recipiente200 oz
- Longitud total7.62 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT