12327
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 1.250 pulg. de diámetro del eje, 1.751 pulg. de diámetro exterior, 0.290 pulg. de ancho general, diseño DL, material labial de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #00918253
No. Fabricante 12327
Precio37.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 1.250 pulg. de diámetro del eje, 1.751 pulg. de diámetro exterior, 0.290 pulg. de ancho general, diseño DL, material labial de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #00918253
No. Fabricante 12327
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
Precio37.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12327 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.751 pulg.
  • Ancho general
    0.290 pulg.
  • Tipo de diseño
    DL
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    2
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    085311010856
  • Mangas de desgaste compatibles
    99125;99817
  • Anillas en V compatibles
    400320;400321;400324;400325
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Ejes, cajas de transferencia
  • Peso
    0.03 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo