Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroFiltro de línea principal
- Clasificación de micras20 micras
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Material del recipienteCuenco de metal
- Tipo de drenajeManual
- Flujo de aire máximo910 scfm
- Opciones del recipienteCon mirilla
- Método de drenajeManual
- Clasificación del filtro20 μm
- Capacidad del recipiente100 oz
- Longitud total6.50 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT