Descripción general
- Los sellos Wave CRW5 y CRWA5 están diseñados para soportar diferenciales de presión moderados
- SKF El sello de reborde Wave tiene un diámetro exterior de metal y ofrece la tasa de bomba más alta de la industria
- El movimiento sinusoidal de este sello genera hasta un 30 % menos de calor y un 20 % menos de fricción
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.250 pulg.
- Diámetro exterior1.687 pulg.
- Ancho general0.313 pulg.
- Tipo de diseñoCRWA5
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio ondulado
- Número de labios2
- CarcasaAcero
- Diseño del casoEstuche metálico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión50 psi
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311010887
- Mangas de desgaste compatibles99125;99817
- Anillas en V compatibles400320;400321;400324;400325
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite, labio SKF WAVE, presión
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaBombas, cajas de cambios
- Peso0.04 lb