Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F3N1-16W20

Filtro de partículas de alto flujo: 20 micras, 910 scfm, 2 NPT puertos, recipiente de metal, drenaje manual, con mirilla
Artículo MI #00918436
No. Fabricante F3N1-16W20

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO DE F3N1-16W20 2"

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de línea principal
  • Clasificación de micras
    20 micras
  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Flujo de aire máximo
    910 scfm
  • Opciones del recipiente
    Con mirilla
  • Método de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    20 μm
  • Capacidad del recipiente
    100 oz
  • Longitud total
    6.50 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo