Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroFiltro de línea principal
- Clasificación de micras3 micras
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Material del recipienteCuenco de metal
- Tipo de drenajeManual
- Flujo de aire máximo425 scfm
- Método de drenajeManual
- Clasificación del filtro3 μm
- Capacidad del recipiente29 oz
- Longitud total5.25 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT