Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroFiltro de línea principal
- Clasificación de micras3 micras
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Material del recipienteCuenco de metal
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente cerrado)
- Flujo de aire máximo550 scfm
- Opciones del recipienteCon mirilla
- Método de drenajeAutomático
- Clasificación del filtro3 μm
- Capacidad del recipiente50 oz
- Longitud total5.25 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento175 psi
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT