Motion
APG-80W-140 7LB JUG

Lubriplate Lubricants Co
APG-80W-140 7LB JUG

APG Aceite para engranajes Serie - 7 lb, jarra, 320 ISO, 80W-140 SAE, composición de aceite mineral a base de petróleo, no
Artículo MI #00918920
No. Fabricante APG-80W-140 7LB JUG
Precio156.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
APG-80W-140 7LB JUG

APG Aceite para engranajes Serie - 7 lb, jarra, 320 ISO, 80W-140 SAE, composición de aceite mineral a base de petróleo, no
Artículo MI #00918920
No. Fabricante APG-80W-140 7LB JUG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio156.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L0124-007 ACEITE DE ENGRANAJE APG-80W140 7LB JUG
  • Alto índice de viscosidad
  • Excelente resistencia de la película
  • Cumple con API GL-5 y MT-1

Especificaciones

  • Número AGMA
    6EP
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • UPC_NO
    089215612406
  • Aditivos incluidos
    Antioxidación, antilodo
  • Aplicación
    Presión extrema (EP), aceite multigrado para engranajes de amplio rango
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tamaño del contenedor
    7 lb
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Punto de inflamación
    193°C/380 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Grado ISO
    320
  • Número de Upc del fabricante
    089215612406
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Punto de vertido
    -31°C/-25 °F
  • Grado de AAG
    80W-140
  • Serie
    APG
  • Vida útil
    10 años
  • Viscosidad
    248
  • Índice de viscosidad
    120
  • Peso
    7.50 lb
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo