Motion
PC-402 .750 EJE

Nexen Group
PC-402 .750 SHAFT

Freno-embrague - Cerrado, montaje en pie, freno-embrague de baño de aceite, PC
Artículo MI #00919149
No. Fabricante PC-402 .750 SHAFT
Precio7,779.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
PC-402 .750 SHAFT

Freno-embrague - Cerrado, montaje en pie, freno-embrague de baño de aceite, PC
Artículo MI #00919149
No. Fabricante PC-402 .750 SHAFT
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
Precio7,779.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
950800 CÁPSULA DE ALIMENTACIÓN PC 402
  • Freno de embrague húmedo, en envolvente, accionado por aire, con eje de entrada/salida y pies

Especificaciones

  • Tipo de combinación
    Embrague de baño de aceite para montaje en pie-Freno
  • Serie
    PC
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Arreglo de la conducción
    Entrada/salida del eje
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Longitud
    10.50 pulg.
  • Par de embrague estático máx.
    640 pulg.
  • Par de freno estático máx.
    640 pulg.
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Inercia del variador
    2.40 lbin2
  • Inercia del eje
    2.40 lb/pulg2
  • Accionamiento
    Aire/aire
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPTF
  • Presión máxima
    100 psi
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Capacidad de carga suspendida
    Hasta 240 lb según las RPM
  • Ancho
    6.69 pulg.
  • Altura
    6.84 pulg.
  • Disector térmico continuo combinado
    0.30 hp hp
  • Diámetro del eje de entrada
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    0.750 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662284168205
  • UPC_NO
    662284168205
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    40.00 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo