Motion
PC-405 .875 EJE

Nexen Group
PC-405 .875 SHAFT

Freno-embrague - Cerrado, montaje en pie, freno-embrague de baño de aceite, PC
Artículo MI #00919180
No. Fabricante PC-405 .875 SHAFT
Price$8,672.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
PC-405 .875 SHAFT

Freno-embrague - Cerrado, montaje en pie, freno-embrague de baño de aceite, PC
Artículo MI #00919180
No. Fabricante PC-405 .875 SHAFT
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
Su precio$8,672.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
951000 PC405 CÁPSULA DE ALIMENTACIÓN
  • Freno de embrague húmedo, en envolvente, accionado por aire, con eje de entrada/salida y pies

Especificaciones

  • Tipo de combinación
    Embrague de baño de aceite para montaje en pie-Freno
  • Serie
    PC
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Arreglo de la conducción
    Entrada/salida del eje
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Longitud
    14.75 pulg.
  • Par de embrague estático máx.
    1215 pulg.
  • Par de freno estático máx.
    1215 pulg.
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Inercia del variador
    10.20 lbin2
  • Inercia del eje
    6.00 lb/pulg2
  • Accionamiento
    Aire/aire
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPTF
  • Presión máxima
    100 psi
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Capacidad de carga suspendida
    Hasta 310 lb según las RPM
  • Ancho
    8.63 pulg.
  • Altura
    8.81 pulg.
  • Disector térmico continuo combinado
    0.55 hp hp
  • Diámetro del eje de entrada
    0.875 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    1.875 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662284168229
  • UPC_NO
    662284168229
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    70.00 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo