Motion
APG-80W-140 35LB BOLSA

Lubriplate Lubricants Co
APG-80W-140 35LB PAIL

APG Aceite para engranajes Serie - 35 lb, cubo, ISO 320 , SAE 80W-140 , composición de aceite mineral a base de petróleo, n.o
Artículo MI #00919359
No. Fabricante APG-80W-140 35LB PAIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
APG-80W-140 35LB PAIL

APG Aceite para engranajes Serie - 35 lb, cubo, ISO 320 , SAE 80W-140 , composición de aceite mineral a base de petróleo, n.o
Artículo MI #00919359
No. Fabricante APG-80W-140 35LB PAIL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L0124-035 ACEITE DE ENGRANAJE APG-80W140 35LB LATA
  • Alto índice de viscosidad
  • Excelente resistencia de la película
  • Cumple con API GL-5 y MT-1

Especificaciones

  • Número AGMA
    6EP
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • UPC_NO
    089215512409
  • Aplicación
    Presión extrema (EP), aceite multigrado para engranajes de amplio rango
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de inflamación
    193°C/380 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Grado ISO
    320
  • Número de Upc del fabricante
    089215512409
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Punto de vertido
    -31°C/-25 °F
  • Grado de AAG
    80W-140
  • Serie
    APG
  • Vida útil
    6 años
  • Viscosidad
    248
  • Índice de viscosidad
    120
  • Peso
    38.00 lb
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo