Motion
APG-80W-140 TAMBOR

Lubriplate Lubricants Co
APG-80W-140 DRUM

APG Aceite para engranajes Serie - 55 gal, bidón, 320 ISO, 80W-140 SAE, Composición de aceite mineral a base de petróleo, No
Artículo MI #00919436
No. Fabricante APG-80W-140 DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
APG-80W-140 DRUM

APG Aceite para engranajes Serie - 55 gal, bidón, 320 ISO, 80W-140 SAE, Composición de aceite mineral a base de petróleo, No
Artículo MI #00919436
No. Fabricante APG-80W-140 DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L0124-040 ACEITE DE ENGRANAJE APG-80W140 TAMBOR
  • Alto índice de viscosidad
  • Excelente resistencia de la película
  • Cumple con API GL-5 y MT-1

Especificaciones

  • Grado ISO
    320
  • Aplicación
    Presión extrema (EP), aceite multigrado para engranajes de amplio rango
  • Grado de AAG
    80W-140
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Grado alimentario
    No
  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Viscosidad
    248
  • Número AGMA
    6EP
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Aditivos incluidos
    Antioxidación, antilodo
  • Punto de vertido
    -31°C/-25 °F
  • Número de Upc del fabricante
    089215412419
  • UPC_NO
    089215412419
  • Peso
    465.00 lb
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de inflamación
    193°C/380 °F
  • Índice de viscosidad
    120
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Serie
    APG
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo