Motion
HS9381407
Imprimador de pulverización con base de disolvente - Gris, recipiente de 1 gal, disolvente, acabado de alto brillo, epoxi convertido en poliamina, rango de cobertura de 275-475 ft2, 1 a 2 h Tiempo de secado
Artículo MI #00919477
No. Fabricante HS9381407
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimador de pulverización con base de disolvente - Gris, recipiente de 1 gal, disolvente, acabado de alto brillo, epoxi convertido en poliamina, rango de cobertura de 275-475 ft2, 1 a 2 h Tiempo de secado
Artículo MI #00919477
No. Fabricante HS9381407

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
IMPRIMADOR EPOXI GRIS PLANO HS9381407

Especificaciones

  • Familia de colores
    Gris
  • Color
    Gris
  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Finalizar
    Alto brillo
  • Tipo de resina
    Epoxi convertido en poliamina
  • Secado rápido
    No de secado rápido
  • Tipo de boquilla
    Dirección única
  • Directo al metal
    Directo al metal
  • Rango de cobertura
    275-475 pies2
  • Superficie
    Hormigón, mampostería, acero
  • Tiempo de secado
    1 a 2 h.
  • Temperatura mínima de aplicación
    +60 °F
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    398 g/l
  • Cantidad del paquete
    2
  • UPC_NO
    020066938109
  • Cobertura
    275 a 475 pies2/galón
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    398 g/l

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo