953000
Freno-embrague - Cerrado, montaje en pie, freno-embrague de baño de aceite, PC
Artículo MI #00919756
No. Fabricante 953000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno-embrague - Cerrado, montaje en pie, freno-embrague de baño de aceite, PC
Artículo MI #00919756
No. Fabricante 953000
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
953000 PC415 CÁPSULA DE ALIMENTACIÓN
  • Freno de embrague húmedo, en envolvente, accionado por aire, con eje de entrada/salida y pies

Especificaciones

  • Tipo de combinación
    Embrague de baño de aceite para montaje en pie-Freno
  • Serie
    PC
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Arreglo de la conducción
    Entrada/salida del eje
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Longitud
    33.75 pulg.
  • Par de embrague estático máx.
    200 pulg.
  • Par de freno estático máx.
    2400 pulg.
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Inercia del variador
    146.40 lbin2
  • Inercia del eje
    120.90 lb/pulg2
  • Accionamiento
    Aire/aire
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPTF
  • Presión máxima
    100 psi
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Capacidad de carga suspendida
    Hasta 1165 lb según las RPM
  • Ancho
    15.75 pulg.
  • Altura
    16.88 pulg.
  • Disector térmico continuo combinado
    1.75 hp, 6.40 hp Hp enfriado por agua
  • Diámetro del eje de entrada
    1.125 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    2.124 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662284168496
  • UPC_NO
    662284168496
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    375.00 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo