7351
Amoladora de banco - Diámetro de rueda 7 pulg., 1/2 hp, 115/230 V, 3600 rpm
Artículo MI #00920428
No. Fabricante 7351
Precio2,085.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de banco - Diámetro de rueda 7 pulg., 1/2 hp, 115/230 V, 3600 rpm
Artículo MI #00920428
No. Fabricante 7351
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
Su precio$2,085.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7351 7IN AFILADOR/BUFFER

Especificaciones

  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Fase
    1
  • Velocidad
    3600 rpm
  • Voltaje
    115/230 V
  • Amperaje
    3.4/1.7 A
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Número de postes
    2
  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    7 pulg.
  • Ancho de rueda de esmerilado
    1 pulg.
  • Diámetro del eje
    5/8 pulg.
  • Material
    Hierro
  • Longitud del cable
    8 pies
  • Incluye
    Bandeja de herramientas y protectores oculares iluminados
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    781568127407

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo