Descripción general
- Reposaherramientas de hierro fundido y protectores de rueda de tipo escape
- Interruptor de encendido/apagado montado en la base
- Las patas de goma minimizan la vibración
- Tamaño de rueda: 10" x 1" x 7/8"
- RPM: 1,800
- Se suministra con ruedas de grano 36 y 60
- Conectado de fábrica (cable de alimentación no incluido)
- Los modelos Deluxe incluyen olla de agua, bandeja de herramientas y protectores oculares iluminados
Especificaciones
- Caballos de fuerza1-1/2 CV
- Fase3
- Velocidad1800/1500 rpm
- Voltaje208-230/460 V
- Amperaje2.6/1.3 A
- Frecuencia50/60 Hz
- Número de postes4
- Diámetro de la rueda de esmerilado10 pulg.
- Ancho de rueda de esmerilado1 pulg.
- Diámetro del eje7/8 pulg.
- MaterialHierro
- IncluyeBandeja de herramientas y protectores oculares iluminados
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO781568127209
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.