Descripción general
- Reposaherramientas de hierro fundido y protectores de rueda de tipo escape
- Interruptor de encendido/apagado montado en la base
- Las patas de goma minimizan la vibración
- Tamaño de rueda: 10 in x 1 in x 7/8 in
- RPM: 1,800
- Se suministra con ruedas de grano 36 y 60
- Conectado de fábrica (cable de alimentación no incluido)
- Los modelos Deluxe incluyen olla de agua, bandeja de herramientas y protectores oculares iluminados
Especificaciones
- Caballos de fuerza1 CV
- Fase1
- Velocidad1800 rpm
- Voltaje115/230 V
- Amperaje5.4/2.7 A
- Frecuencia60 Hz
- Número de postes4
- Diámetro de la rueda de esmerilado10 pulg.
- Ancho de rueda de esmerilado1 pulg.
- Diámetro del eje7/8 pulg.
- MaterialHierro
- IncluyeBandeja de herramientas y protectores oculares iluminados
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO781568127162
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.