105W
Amoladora de banco - Diámetro de rueda 10 pulg., 1-1/2 hp, 575 V, 1800/1500 rpm
Artículo MI #00920468
No. Fabricante 105W
Precio3,968.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de banco - Diámetro de rueda 10 pulg., 1-1/2 hp, 575 V, 1800/1500 rpm
Artículo MI #00920468
No. Fabricante 105W
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
Precio3,968.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
105W 10IN IND GRINDER
  • Reposaherramientas de hierro fundido y protectores de rueda de tipo escape
  • Interruptor de encendido/apagado montado en la base
  • Las patas de goma minimizan la vibración
  • Tamaño de rueda: 10 in x 1 in x 7/8 in
  • RPM: 1,800
  • Se suministra con ruedas de grano 36 y 60
  • Conectado de fábrica (cable de alimentación no incluido)
  • Los modelos Deluxe incluyen olla de agua, bandeja de herramientas y protectores oculares iluminados

Especificaciones

  • Caballos de fuerza
    1-1/2 CV
  • Fase
    3
  • Velocidad
    1800/1500 rpm
  • Voltaje
    575 V
  • Amperaje
    1.1 A
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de postes
    4
  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    10 pulg.
  • Ancho de rueda de esmerilado
    1 pulg.
  • Diámetro del eje
    7/8 pulg.
  • Material
    Hierro
  • Incluye
    Bandeja de herramientas y protectores oculares iluminados
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    781568127186

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo