1216W
Amoladora de banco - Diámetro de rueda 12 pulg., 3 hp, 208-230/460 V, 1800/1500 rpm
Artículo MI #00920485
No. Fabricante 1216W
Precio7,182.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de banco - Diámetro de rueda 12 pulg., 3 hp, 208-230/460 V, 1800/1500 rpm
Artículo MI #00920485
No. Fabricante 1216W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7,182.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1216W 12IN AMOLADORA DE ALTA RESISTENCIA
  • Reposaherramientas de hierro fundido y protectores de rueda de tipo escape
  • Arrancador manual con protección contra sobrecarga
  • También incluye protector ocular iluminado (bulbo no incluido)
  • Todas las unidades trifásicas son adecuadas para funcionamiento a 50/60 Hz, 1500/1800 RPM
  • Tamaño de rueda: 12" x 2" x 1-1/4"
  • RPM: 1,800
  • Las ruedas se venden por separado

Especificaciones

  • Caballos de fuerza
    3 CV
  • Fase
    3
  • Velocidad
    1800/1500 rpm
  • Voltaje
    208-230/460 V
  • Amperaje
    8–7.4/3.7 A
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de postes
    4
  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    12 pulg.
  • Ancho de rueda de esmerilado
    2 pulg.
  • Diámetro del eje
    1-1/4 pulg.
  • Material
    Hierro
  • Incluye
    Paraojos iluminado sin bombilla
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    781568127223

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo