Descripción general
- Reposaherramientas de hierro fundido y protectores de rueda de tipo escape
- Arrancador magnético con protección contra sobrecarga
- También incluye protectores oculares iluminados (bultos no incluidos)
- Adecuado para funcionamiento a 50/60 Hz
- Tamaño de rueda: 14 in x 3 in x 1-1/4 in
- pedestal de hierro fundido GA20 no incluido
- RPM: 1,800
- Conexión de fábrica para 230, el arrancador magnético debe cambiarse para otros voltajes
- Las ruedas se venden por separado
Especificaciones
- Caballos de fuerza5 CV
- Fase3
- Velocidad1800/1500 rpm
- Voltaje575 V
- Amperaje5.5 A
- Frecuencia50/60 Hz
- Número de postes4
- Diámetro de la rueda de esmerilado14 pulg.
- Ancho de rueda de esmerilado3 pulg.
- Diámetro del eje1-1/4 pulg.
- MaterialHierro
- IncluyeParaojos iluminado sin bombilla
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO781568127278
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.