Motion
1410W
Amoladora de banco - Diámetro de rueda 14 pulg., 5 hp, 208-230/460 V, 1,800/1,500 rpm
Artículo MI #00920550
No. Fabricante 1410W
Precio13,348.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de banco - Diámetro de rueda 14 pulg., 5 hp, 208-230/460 V, 1,800/1,500 rpm
Artículo MI #00920550
No. Fabricante 1410W
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
Precio13,348.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1410W 14IN AMOLADORA DE ALTA RESISTENCIA
  • Reposaherramientas de hierro fundido y protectores de rueda de tipo escape
  • Arrancador magnético con protección contra sobrecarga
  • También incluye protectores oculares iluminados (bultos no incluidos)
  • Adecuado para funcionamiento a 50/60 Hz
  • Tamaño de rueda: 14" x 3" x 1-1/4"
  • pedestal de hierro fundido GA20 no incluido
  • RPM: 1,800
  • Conexión de fábrica para 230, el arrancador magnético debe cambiarse para otros voltajes
  • Las ruedas se venden por separado

Especificaciones

  • Caballos de fuerza
    5 CV
  • Fase
    3
  • Velocidad
    1,800/1,500 rpm
  • Voltaje
    208-230/460 V
  • Amperaje
    6.8 A
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de postes
    4
  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    14 pulg.
  • Ancho de rueda de esmerilado
    3 pulg.
  • Diámetro del eje
    1-1/4 pulg.
  • Material
    Hierro
  • Incluye
    Paraojos iluminado sin bombilla
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    781568127261

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo