248-151AS
Lijadora de banda - Con cable, 1-1/2 hp, ancho de banda; 2 pulg., longitud de banda; 48 pulg., velocidad máxima; 3600 RPM
Artículo MI #00920584
No. Fabricante 248-151AS
Precio8,366.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora de banda - Con cable, 1-1/2 hp, ancho de banda; 2 pulg., longitud de banda; 48 pulg., velocidad máxima; 3600 RPM
Artículo MI #00920584
No. Fabricante 248-151AS
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
Precio8,366.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
248-151AS GRINDADOR DE CORREAS

Especificaciones

  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Clasificación de potencia
    1-1/2 CV
  • Caballos de fuerza
    1-1/2 CV
  • Amperaje
    15 A
  • Voltaje
    115 V
  • Velocidad variable o única
    Velocidad variable
  • Velocidad mínima
    0 rpm
  • Incluye gestión de polvo
    No
  • Interruptor sellado contra polvo
    No
  • Incluye
    Interruptor de encendido/apagado montado en la base

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo