248-183TD
Lijadora de banda - Con cable, 1-1/2 hp, ancho de banda; 2 pulg., longitud de banda; 48 pulg., velocidad máxima; 3600 RPM
Artículo MI #00920616
No. Fabricante 248-183TD
Precio7,462.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora de banda - Con cable, 1-1/2 hp, ancho de banda; 2 pulg., longitud de banda; 48 pulg., velocidad máxima; 3600 RPM
Artículo MI #00920616
No. Fabricante 248-183TD
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
Precio7,462.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
248-183TD GRINDADOR DE CORREAS

Especificaciones

  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Clasificación de potencia
    1-1/2 CV
  • Orientación de la correa
    Vertical
  • Caballos de fuerza
    1-1/2 CV
  • Amperaje
    2 A, 4.2 a 4 A
  • Voltaje
    De 208 a 230/460 V
  • Velocidad variable o única
    Velocidad única
  • Incluye gestión de polvo
    No
  • Interruptor sellado contra polvo
    No
  • Incluye
    Interruptor de encendido/apagado montado en la base

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo