Motion
632E
Amoladora de banco - Diámetro de rueda 6 pulg., 1/4 hp, 115 V, 1800 rpm
Artículo MI #00920721
No. Fabricante 632E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de banco - Diámetro de rueda 6 pulg., 1/4 hp, 115 V, 1800 rpm
Artículo MI #00920721
No. Fabricante 632E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
632E 6IN GRINDADOR

Especificaciones

  • Caballos de fuerza
    1/4 CV
  • Fase
    1
  • Velocidad
    1800 rpm
  • Voltaje
    115 V
  • Amperaje
    2.8 A
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Número de postes
    4
  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    6 pulg.
  • Ancho de rueda de esmerilado
    3/4 pulg.
  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Material
    Hierro
  • Longitud del cable
    8 pies
  • Incluye
    Bandeja de herramientas y protectores oculares iluminados
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo