Motion
8102W
Amoladora de banco - Diámetro de rueda 8 pulg., 3/4 hp, 208-230/460 V, 1800/1500 rpm
Artículo MI #00920871
No. Fabricante 8102W
Precio3,056.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de banco - Diámetro de rueda 8 pulg., 3/4 hp, 208-230/460 V, 1800/1500 rpm
Artículo MI #00920871
No. Fabricante 8102W
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
Precio3,056.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8102W 8IN IND GRINDER

Especificaciones

  • Caballos de fuerza
    3/4 CV
  • Fase
    3
  • Velocidad
    1800/1500 rpm
  • Voltaje
    208-230/460 V
  • Amperaje
    1.4/0.7 A
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de postes
    4
  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    8 pulg.
  • Ancho de rueda de esmerilado
    1 pulg.
  • Diámetro del eje
    3/4 pulg.
  • Material
    Hierro
  • Longitud del cable
    8 pies
  • Incluye
    Bandeja de herramientas y protectores oculares iluminados
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    781568127094

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo