Motion
8107WD
Amoladora de banco - Diámetro de rueda 8 pulg., 3/4 hp, 115/230 V, 3600 rpm
Artículo MI #00920894
No. Fabricante 8107WD
Precio3,959.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de banco - Diámetro de rueda 8 pulg., 3/4 hp, 115/230 V, 3600 rpm
Artículo MI #00920894
No. Fabricante 8107WD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,959.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8107WD 8IN TRANSPORTADOR IND

Especificaciones

  • Caballos de fuerza
    3/4 CV
  • Fase
    1
  • Velocidad
    3600 rpm
  • Voltaje
    115/230 V
  • Amperaje
    4.8/2.4 A
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Número de postes
    2
  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    8 pulg.
  • Ancho de rueda de esmerilado
    1 pulg.
  • Diámetro del eje
    3/4 pulg.
  • Material
    Hierro
  • Longitud del cable
    8 pies
  • Incluye
    Bandeja de herramientas y protectores oculares iluminados
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    781568127131

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo