Descripción general
Especificaciones
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Estilo aburridoCasquillo SF (0.5000 a 2.8750 pulg.)
- Rango de tamaños de orificio0.5000 in, 0.5000 to 2.8750 in, 0.6250 in, 0.7500 in, 0.8750 in, 0.9375 in, 1.0000 in, 1.0625 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in, 2.1875 in, 2.2500 in, 2.3125 in, 2.3750 in, 2.4375 in, 2.5000 in, 2.5625 in, 2.6250 in, 2.6875 in, 2.7500 in, 2.8125 in, 2.8750 in
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- RPM Máx.1800 rpm
- FinalizarÓxido negro
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Par de freno estático máx.11000 pulg.
- Tipo y rango del casquilloTipo SF - 0.5000 a 2.8750 pulg.
- FunciónDetención y retención
- Inercia del eje1036.00 lb/pulg2
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Longitud total6.18 pulg.
- Diámetro total13.25 pulg.
- Vida útil aproximada frente al freno6300 hp/h
- Área efectiva orientada al freno92.7 pulg.2
- Diss. térmica continua de freno máx.5.50 CV
- Capacidad del disipador térmico del freno360000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno83.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.500
- Presión máxima80 psi
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo4.803 pulg.3
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado23.288 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- Otros accesorios961100 (grupo de torsión)
- Detalles adicionalesNo diseñado para aplicaciones verticales. El casquillo QD es necesario y se vende por separado.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujo
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- UPC_NO662284168748
- ModeloDPB-11T
- Peso98.00 lb