Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F500-01A

Filtro de coalescencia miniatura - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 15 cfm, 150 psi máx., 1/8 NPT puertos, Drenaje manual, Recipiente de policarbonato
Artículo MI #00922040
No. Fabricante F500-01A

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F500-01A 1/8 MINI COALESCENTE 0,01M

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Separador de microrocíos
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Flujo de aire máximo
    15 cfm
  • Opciones del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Altura total
    4.5000 pulg.
  • Rosca estándar
    NPT
  • Capacidad del recipiente
    1 oz

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo