DPB-15T FRENO 4

Nexen Group
DPB-15T BRAKE 4

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo buje QD, tamaño de puerto 1/8 NPT , máx. 900 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de coeficiente estándar
Artículo MI #00922113
No. Fabricante DPB-15T BRAKE 4
Precio15,859.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
DPB-15T BRAKE 4

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo buje QD, tamaño de puerto 1/8 NPT , máx. 900 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de coeficiente estándar
Artículo MI #00922113
No. Fabricante DPB-15T BRAKE 4
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
Precio15,859.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
963000 DPB-15T FRENO

Especificaciones

  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Estilo aburrido
    Casquillo J (1.500 a 4.000 pulg.)
  • Rango de tamaños de orificio
    1.5000 in, 1.5000 to 4.0000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in, 2.1875 in, 2.2500 in, 2.3125 in, 2.3750 in, 2.4375 in, 2.5000 in, 2.5625 in, 2.6250 in, 2.6875 in, 2.7500 in, 2.8125 in, 2.8750 in, 2.9375 in, 3.0000 in, 3.1250 in, 3.1875 in, 3.2500 in, 3.3125 in, 3.3750 in, 3.4375 in, 3.5000 in, 3.5625 in, 3.6250 in, 3.6875 in, 3.7500 in, 3.8125 in, 3.8750 in, 3.9375 in, 4.0000 in
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Par de freno estático máx.
    36000 pulg.
  • Tipo y rango del casquillo
    Tipo J - 1.5000 a 4.0000 pulg.
  • Función
    Detención y retención
  • Inercia del eje
    4259.00 lb/pulg2
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Longitud total
    9.28 pulg.
  • Diámetro total
    18.00 pulg.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    11322 hp/h
  • Área efectiva orientada al freno
    166.5 pulg.2
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    9.00 CV
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    820000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    150.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    1.133
  • Presión máxima
    80 psi
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    10.818 pulg.3
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    52.455 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Otros accesorios
    963100 (grupo de torsión)
  • Detalles adicionales
    No diseñado para aplicaciones verticales. El casquillo QD es necesario y se vende por separado.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • UPC_NO
    662284169158
  • Modelo
    DPB-15T
  • Peso
    241.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo