Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroSeparador de microrocíos
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Flujo de aire máximo15 cfm
- Opciones del recipienteCuenco de metal con mirilla
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente abierto)
- Longitud total1.5000 pulg.
- Altura total4.5000 pulg.
- Rosca estándarNPT
- Capacidad del recipiente1 oz