F500-02M

Arrow
F500-02M

Filtro de coalescencia miniatura - Capacidad nominal de 0.03 μm, Capacidad de flujo de aire de 15 cfm, 250 psi máx., Puertos 1/4 NPT , Drenaje manual, Recipiente metálico con mirilla
Artículo MI #00922239
No. Fabricante F500-02M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F500-02M

Filtro de coalescencia miniatura - Capacidad nominal de 0.03 μm, Capacidad de flujo de aire de 15 cfm, 250 psi máx., Puertos 1/4 NPT , Drenaje manual, Recipiente metálico con mirilla
Artículo MI #00922239
No. Fabricante F500-02M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F500-02M 1/4 MINI COALESCENTE 0,03M

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Separador de microrocíos
  • Clasificación del filtro
    0.03 μm
  • Flujo de aire máximo
    15 cfm
  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Altura total
    4.5000 pulg.
  • Rosca estándar
    NPT
  • Capacidad del recipiente
    6 oz

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo