12698
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 1.260 pulg. de diámetro del eje, 1.654 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general, diseño HMSA6 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #00922266
No. Fabricante 12698
Precio20.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 1.260 pulg. de diámetro del eje, 1.654 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general, diseño HMSA6 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #00922266
No. Fabricante 12698
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
Su precio$20.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12698 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.260 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.654 pulg.
  • Ancho general
    0.394 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMSA6
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Hélice-CCW desde el lado del aire
  • Número de labios
    2
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Diseño del caso
    Goma con inserto metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311163071
  • Mangas de desgaste compatibles
    99128
  • Anillas en V compatibles
    400320;400321;400324;400325
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Motores
  • Peso
    0.04 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo