Entrada de lubricación eléctrica de alto rendimiento 11oz

CRC Industries Inc
Power Lube Ind High Performance 11oz

Lubricante CRC - No, 11 oz, lata de aerosol, color ámbar
Artículo MI #00922305
No. Fabricante Power Lube Ind High Performance 11oz
Precio19.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Power Lube Ind High Performance 11oz

Lubricante CRC - No, 11 oz, lata de aerosol, color ámbar
Artículo MI #00922305
No. Fabricante Power Lube Ind High Performance 11oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
03045 LUBRICANTE LUBRICANTE ELÉCTRICO AER16OZ 11OZ
  • Aumenta la vida útil y la eficiencia operativa de las piezas y los equipos
  • Soporta situaciones de carga extremas
  • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Desplaza la humedad y evita la corrosión

Especificaciones

  • Tipo
    Lubricante
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Rango de temperatura
    Máx. 300 °F
  • Aplicación
    Cojinetes, engranajes, elevadores, motores, cadenas, cables, rodillos, barras guía, poleas, levas, válvulas, rótulas, bisagras, deslizadores, herramientas de corte, machos de roscar, troqueles, pistones, equipos de manipulación, transportadores, elevadores, elevadores, puertas y ventiladores.
  • Color
    Ámbar
  • Certificación
    NSF H2
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20-261.33
  • Punto de inflamación
    20 °F
  • Peso neto
    11 oz.
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Altura total
    8.1 pulg.
  • Ancho general
    8.3 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Detalles adicionales
    POWER LUBE es un lubricante multiusos de alto rendimiento que utiliza PTFE y aditivos de presión extrema para proporcionar un rendimiento de lubricación sin igual. Tiene el doble de capacidad de carga que la mayoría de los lubricantes de uso general.
  • Número de Upc del fabricante
    078254030456
  • UPC_NO
    078254030456
  • Aditivos incluidos
    PTFE
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Aumenta la vida útil y la eficiencia operativa de las piezas y los equipos • Soporta situaciones extremas de carga • NSF H2 registrado para uso en plantas de carne y aves de corral • Desplaza la humedad y sella la corrosión
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante multiusos
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 °F a 300 °F
  • Serie
    Lubricante de potencia(R)
  • Gravedad específica
    0.86
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado 017403, código de categoría H2
  • Contenido de VOC
    97.8
  • Peso
    0.83 lb
  • Punto de ebullición
    134.2°F
  • Prueba Falex
    Hasta 4,500 lb
  • Tipo de película
    Húmedo
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Método de extracción
    Retire con disolventes de petróleo o alcohol mineral.
  • Residuos
    Sí
  • Temperatura de trabajo
    Máx. 300°F
  • Apariencia
    Líquido ámbar claro con precipitado blanco
  • Tipo de base
    Disolvente de petróleo
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -144.4°F
  • Aroma
    Invierno verde
  • Vida útil
    10 años
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Ancho
    2.63 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos