Descripción general
- Lubrica carretes de pesca, cabrestantes, poleas y componentes metálicos
- Arranca motores húmedos
- Libera piezas oxidadas
- Se puede utilizar como inhibidor de la corrosión
Especificaciones
- TipoLubricante
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Tamaño del contenedor11 oz
- ComposiciónDestilados ligeros hidrotratados, mezcla inhibidora, destilados parafínicos pesados reforzados con disolvente, dióxido de carbono
- Rango de temperatura-50 a 250 °F
- AplicaciónCarretes de pesca, cabrestantes, poleas, componentes metálicos, arranca motores húmedos, libera piezas oxidadas, como inhibidor de corrosión
- Color"Ninguno"
- RegulacionesReglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
- Punto de inflamación192 °F
- Tipos de productosLubricante
- InflamabilidadInflamable
- Altura total8.1 pulg.
- Ancho general8.3 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Detalles adicionalesLubricación superior y duradera que resiste el agua y el rociado de sal. Elimina la humedad que puede causar fallos eléctricos y arranques difíciles. Penetra profundamente a través del óxido y la corrosión para aflojar las piezas congeladas. Arranca motores húmedos
- Número de Upc del fabricante078254060071
- UPC_NO078254060071
- Características y beneficios• Lubrica carretes de pesca, cabrestantes, poleas y componentes metálicos • Arranca motores húmedos • Libera piezas oxidadas • Puede usarse como inhibidor de corrosión
- Peso11 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
CRC Disolvente de azúcar de grado alimentario - CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Ver la documentación
Disolvidor de azúcar de grado alimentario CRC - CD-ENCRC Food Grade Sugar Dissolver es la solución definitiva 2-in-1 para instalaciones de fabricación de alimentos, azúcar y bebidas.
Ver la documentación
Folleto de solución de lavadora inteligente CRC más inteligente y seguraCRC SmartWasher es una lavadora manual de piezas que sustituye a las alternativas tradicionales de disolvente o acuoso. Utiliza una solución desengrasante no peligrosa, no inflamable y a base de agua que ofrece un rendimiento de limpieza superior tan potente como los disolventes, a la vez que es más segura para el usuario.
Ver la documentación
Programa de socios de reducción de riesgosEl Programa de Asociación para la Reducción de Riesgos es una iniciativa colaborativa diseñada para ayudar a identificar, gestionar y reducir los riesgos relacionados con la seguridad, el cumplimiento ambiental o los peligros operativos, incluida la gestión de sustancias químicas.
Ver la documentación
Más recursos
Evaluación del gabinete de productos químicos
Para reducir los riesgos químicos y optimizar su coste total de propiedad en relación con los armarios químicos, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas: seleccione armarios que cumplan con las normas de seguridad pertinentes, etiquete claramente todos los contenedores y secciones del armario y mantenga los sistemas de ventilación limpios y funcionales.
Programa de seguridad alimentaria CRC
La seguridad alimentaria es una prioridad principal en toda la industria de procesamiento y envasado de alimentos. Toda la cadena de suministro se enfrenta al desafío de apoyar la prevención de retirada y la protección contra la posible contaminación por objetos extraños.