Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroSeparador de neblina
- Clasificación del filtro0.9 μm
- Flujo de aire máximo45 cfm
- Opciones del recipienteRecipiente de policarbonato con protector
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente abierto)
- Longitud total2.7500 pulg.
- Altura total7.6250 pulg.
- Rosca estándarNPT
- Capacidad del recipiente6 oz