Motion
6-56 9oz
Lubricante: 9 oz, lata de aerosol, color "ninguno"
Artículo MI #00922641
No. Fabricante 6-56 9oz
Precio8.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante: 9 oz, lata de aerosol, color "ninguno"
Artículo MI #00922641
No. Fabricante 6-56 9oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
06006 LUBRICANTE PARA MORTEROS MARINOS AER12OZ
  • Lubrica carretes de pesca, cabrestantes, poleas y componentes metálicos
  • Arranca motores húmedos
  • Libera piezas oxidadas
  • Se puede utilizar como inhibidor de la corrosión

Especificaciones

  • Tipo
    Lubricante
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Tamaño del contenedor
    9 oz
  • Composición
    Destilados ligeros hidrotratados, mezcla inhibidora, destilados parafínicos pesados reforzados con disolvente, dióxido de carbono
  • Rango de temperatura
    -50 a 250 °F
  • Aplicación
    Carretes de pesca, cabrestantes, poleas, componentes metálicos, arranca motores húmedos, libera piezas oxidadas, como inhibidor de corrosión
  • Color
    "Ninguno"
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Punto de inflamación
    192 °F
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Altura total
    6.7 pulg.
  • Ancho general
    8.3 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Detalles adicionales
    Lubricación superior y duradera que resiste el agua y el rociado de sal. Elimina la humedad que puede causar fallos eléctricos y arranques difíciles. Penetra profundamente a través del óxido y la corrosión para aflojar las piezas congeladas. Arranca motores húmedos
  • Número de Upc del fabricante
    078254060064
  • UPC_NO
    078254060064
  • Características y beneficios
    • Lubrica carretes de pesca, cabrestantes, poleas y componentes metálicos • Arranca motores húmedos • Libera piezas oxidadas • Puede usarse como inhibidor de corrosión
  • Peso
    9 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos