Descripción general
Descripción del fabricante
F552 1/4 COALESCIENTE .03M
Especificaciones
- Tipo de filtroSeparador de neblina
- Clasificación del filtro0.03 μm
- Flujo de aire máximo24 cfm
- Opciones del recipienteRecipiente de policarbonato
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de drenajeManual
- Longitud total2.7500 pulg.
- Altura total7.6250 pulg.
- Rosca estándarNPT
- Capacidad del recipiente6 oz
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad