Motion
F552F

Arrow
F552F

Separador de neblina - Capacidad nominal de 0.03 μm, Capacidad de flujo de aire de 24 cfm, 175 psi máx., 1/4 NPT puertos, Drenaje automático (normalmente cerrado), Recipiente metálico con mirilla
Artículo MI #00922949
No. Fabricante F552F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F552F

Separador de neblina - Capacidad nominal de 0.03 μm, Capacidad de flujo de aire de 24 cfm, 175 psi máx., 1/4 NPT puertos, Drenaje automático (normalmente cerrado), Recipiente metálico con mirilla
Artículo MI #00922949
No. Fabricante F552F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F552F 1/4 COALESCIENTE .03M

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Clasificación del filtro
    0.03 μm
  • Flujo de aire máximo
    24 cfm
  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    175 psi
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Longitud total
    2.7500 pulg.
  • Altura total
    7.6250 pulg.
  • Rosca estándar
    NPT
  • Capacidad del recipiente
    6 oz

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo