Motion
F553AFW

Arrow
F553AFW

Separador de neblina - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 37 cfm, 175 psi máx., Puertos 3/8 NPT , Drenaje automático (normalmente cerrado), Recipiente de policarbonato con protector
Artículo MI #00923007
No. Fabricante F553AFW
Price$219.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F553AFW

Separador de neblina - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 37 cfm, 175 psi máx., Puertos 3/8 NPT , Drenaje automático (normalmente cerrado), Recipiente de policarbonato con protector
Artículo MI #00923007
No. Fabricante F553AFW
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
Su precio$219.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F553AFW 3/8 COALESCIENTE .01M

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Flujo de aire máximo
    37 cfm
  • Opciones del recipiente
    Recipiente de policarbonato con protector
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    175 psi
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Longitud total
    2.7500 pulg.
  • Altura total
    7.6250 pulg.
  • Rosca estándar
    NPT
  • Capacidad del recipiente
    6 oz

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo