Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.272 pulg.
- Diámetro exterior1.890 pulg.
- Ancho general0.270 pulg.
- Tipo de diseñoHMSASPL
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioHélice-CW desde el lado del aire
- Número de labios2
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311197762
- Anillas en V compatibles400320;400321;400324;400325
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes
- Peso0.05 lb