Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoManual
- AcciónReversible
- Caudal máximo5 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Compensación de presiónPresión compensada
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Sexo de conexiónMujer
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloViton®
- Altura total53.3 mm
- Longitud total3-3/4 pulg.